Square D Qob320-2100 โบลท์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB320-2100 Miniature Circuit Breaker, 20A, 3 Pole, 120 / 240VAC | CE6HUE

SQUARE D QOB320-2100 เบรกเกอร์จิ๋ว 20A 3 ขั้ว 120 / 240VAC

In Stock
รายการ: CE6HUE รุ่น: QOB320-2100

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿12,206 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์20
ประเภทกรอบกอบ
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า240
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)7.8
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.61
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QOB320-2100 เซอร์กิตเบรกเกอร์ออกแบบมาเพื่อปกป้องแผงหน้าปัดและแผงสวิตช์จากกระแสไฟฟ้าผิดพลาด
  • การกำหนดค่า 3 ขั้วพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางด้วยความร้อน - แม่เหล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อมีการใช้งานเกินกำลังเล็กน้อย แต่ตอบสนองทันทีต่อไฟกระชากที่รุนแรง
  • การออกแบบการติดตั้งแบบ Bolt-on พร้อมขั้วแผ่นความดันสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วในศูนย์โหลด QO ซีรี่ส์
  • มาพร้อมกับลวดอลูมิเนียมและทองแดงขนาดตั้งแต่ 14 ถึง 8 AWG
  • สวิตช์สัญญาณเตือน 1A เพื่อให้สัญญาณเตือนระยะไกลและระบุสถานะการสะดุด
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿13,488
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿15,170
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿23,264
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,770
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,947
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB320-2100 เบรกเกอร์จิ๋ว 20A 3 ขั้ว 120 / 240VAC
฿12,206 / หน่วย