Square D Qou315 | ยูนิตเมาท์เซอร์กิตเบรกเกอร์ Qou 3p 15a | 5b998 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOU315 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 15a | AG7CYY 5B998

SQUARE D เบรกเกอร์ติดยูนิต QOU315 Qou 3p 15a

In Stock
รายการ: AG7CYY รุ่น: QOU315อ้างไขว้: 5B998
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
฿20,849 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูนิต Mount Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์15
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.98 "
ความยาว4.05 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)
UPC785901418863
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.84
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนน AICนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาระยะการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D QOU290 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902/0 เอดับเบิลยูจี120 / 240 VAC-12 AWG21Slotted Box Lug (สายและโหลดไม่สามารถย้อนกลับได้)-฿17,950
SQUARE D QOU330VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)-฿28,761
SQUARE D QOU115 ยูนิตเมาท์เซอร์กิตเบรกเกอร์, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)-฿2,771
SQUARE D QOU115HM ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115หม2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)-฿2,767
SQUARE D QOU120 Unit-Mount Circuit Breaker, 20 A, 120/240 VAC, 1 เสา | AG7CXX 5B970 QOU1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)-฿2,807
SQUARE D QOU120HM ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120หม2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)-฿2,800
SQUARE D QOU125 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)-฿2,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D เบรกเกอร์ติดยูนิต QOU315 Qou 3p 15a
฿20,849 / หน่วย