Square D Sn0610 | ชุดประกอบเป็นกลาง 240/600vac 60/100a | 2gne5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D SN0610 ชุดประกอบกลาง 240 / 600VAC 60 / 100A | AH2NWK 2GNE5

SQUARE D SN0610 ประกอบกลาง 240/600VAC 60/100A

In Stock
รายการ: AH2NWK แบบ: SN0610อ้างอิงไขว้: 2GNE5
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
฿4,178 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกอบที่เป็นกลาง
แอมป์เอซี60 ถึง 100A
แรงดันไฟฟ้า240 / 600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 1/0 Al / Cu

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีชิ้นชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D SN0310 ชุดประกอบกลาง 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 ถึง 100Aชุดประกอบที่เป็นกลางของแข็ง240 / 600 VAC฿4,991
SQUARE D H600SN ชุดประกอบกลาง 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600Aชุดประกอบที่เป็นกลางของแข็ง240 / 600 VAC฿14,621
SQUARE D SN03 ชุดประกอบ Neutral 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 ถึง 60Aชุดประกอบที่เป็นกลางสวิทช์ด้านความปลอดภัย240 / 600 VAC฿3,468
SQUARE D BCAP Bolt-on Hubs Heavy Duty / Double Throw | AG9FZZ 1H307 พ.ศ-แผ่นปิด--฿192
SQUARE D DT100SG ชุดกราวด์ 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200Aชุดกราวด์--฿2,577
SQUARE D DT30SG ชุดกราวด์ 30A Double Throw | AG9GAB 1H313 DT30SG30Aชุดกราวด์---
RFQ
SQUARE D H050CP ฮับ Bolt-on 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 เอชไนน์ซีพี30 ถึง 1200Aฮับ ​​Bolt-On-240 / 600VAC / 250 / 600VDC฿3,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D SN0610 ประกอบกลาง 240/600VAC 60/100A
฿4,178 / หน่วย