จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D TVS2HWA10X อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เดินสาย 100ka | AF9LRC 30EG09

SQUARE D TVS2HWA10X อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเดินสาย 100ka

In Stock
รายการ: AF9LRC รุ่น: TVS2HWA10Xอ้างไขว้: 30EG09
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
฿71,893 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก2.92 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุไม่ใช่ Metallic
ประเภทของอุปกรณ์นีมา 4X
ประเภทตัวกรองกรอง
เชิงอรรถ10 ปี มีการรับประกันชุดอุปกรณ์เสริม Flushmount Kit และ Remote Monitor
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
GTIN785901946236
ความยาว8.62 "
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า100kA
ประเภทสถานที่พิมพ์ฮิต
วัสดุไม่ใช่ Metallic
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง150
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด50kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส100kA
โหมดการป้องกัน10
สไตล์การติดตั้งจุกนมตะกั่วลวด
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR-54 เดซิเบล
กระแสไฟที่กำหนด20kA
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ4 สาย + กราวด์
ระยะ3
ระดับการป้องกันพิมพ์ 2 SPD
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน200kA
ชนิดภาพเขียนเดินสาย
แรงดันไฟฟ้า208Y / 120
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า900, 1200, 1500, 700
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า900V (LN), 1200V (LG), 1500V (LL), 700V (NG)
ความกว้าง4.8 "
ลวด4W + กราวด์
เครื่องวัดสายไฟ# 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8536308000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D TVS2HWA10X อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเดินสาย 100ka
฿71,893 / หน่วย