Ssi 0200-600wtttm-t | เช็ควาล์วดิสก์คู่ สเตนเลส | 1rxk6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SSI 0200-600WTTTM-T วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่สแตนเลส | AB3FRQ 1RXK6

SSI 0200-600WTTTM-T เช็ควาล์วจานคู่ สแตนเลส

In Stock
รายการ: AB3FRQ รุ่น: 0200-600WTTTM-Tการอ้างอิงโยง: 1RXK6
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
฿24,754 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วตรวจสอบดิสก์คู่
ประเภทการเชื่อมต่อหน้าแปลนเวเฟอร์ 600 คลาส
ความยาว4.125 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ชั่วคราว600 องศา F
ความสูงโดยรวม4.375 "
วัสดุเบาะเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาด2"
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8481302090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างประเภทการเชื่อมต่อความยาววัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมวัสดุเบาะขนาดราคา
SSI 0200-125WTIBB-T วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่เหล็กหล่อ 2 นิ้ว | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-ต2.12 "หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส4.125 "เหล็กหล่อ250 องศา F4.125 "Buna N.2"฿3,703
SSI 0250-125WTIBB-T วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่เหล็กหล่อ 2-1 / 2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-ต2.12 "หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส4.875 "เหล็กหล่อ250 องศา F4.88 "Buna N.2.5 "฿4,153
SSI 0300-125WTIBB-T วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่เหล็กหล่อ 3 นิ้ว | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-ต2.25 "หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส5.375 "เหล็กหล่อ250 องศา F5.375 "Buna N.3"฿4,816
SSI 0400-125WTIBB-T Double Disc Check Valve เหล็กหล่อ 4 นิ้ว | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-ต2.5 "หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส6.875 "เหล็กหล่อ250 องศา F6.875 "Buna N.4mm฿7,663
SSI 0500-125WTIBB-T วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่เหล็กหล่อ 5 นิ้ว | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-ต2.75 "หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส7.75 "เหล็กหล่อ250 องศา F7.75 "Buna N.5"฿9,932
SSI 0600-125WTIBB-T Double Disc Check Valve เหล็กหล่อ 6 นิ้ว | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-ต3"หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส8.75 "เหล็กหล่อ250 องศา F8.75 "Buna N.6฿14,749
SSI 0800-125WTIBB-T วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่เหล็กหล่อ 8 นิ้ว | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-ต3.75 "หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส11 "เหล็กหล่อ250 องศา F11 "Buna N.8฿23,256

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SSI 0200-600WTTTM-T เช็ควาล์วจานคู่ สแตนเลส
฿24,754 / หน่วย