SSI 0400-125WTIBB-T เช็ควาล์วจานคู่ เหล็กหล่อ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส |
ความยาว | 6.875 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 6.875 " |
วัสดุซีล | Buna N. |
วัสดุเบาะ | Buna N. |
ขนาด | 4mm |
ความกว้าง | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8481302010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้าง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | วัสดุเบาะ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200-125WTIBB-ต | 2.12 " | หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส | 4.125 " | เหล็กหล่อ | 250 องศา F | 4.125 " | Buna N. | 2" | ฿3,703 | |
0250-125WTIBB-ต | 2.12 " | หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส | 4.875 " | เหล็กหล่อ | 250 องศา F | 4.88 " | Buna N. | 2.5 " | ฿4,153 | |
0300-125WTIBB-ต | 2.25 " | หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส | 5.375 " | เหล็กหล่อ | 250 องศา F | 5.375 " | Buna N. | 3" | ฿4,816 | |
0500-125WTIBB-ต | 2.75 " | หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส | 7.75 " | เหล็กหล่อ | 250 องศา F | 7.75 " | Buna N. | 5" | ฿9,932 | |
0600-125WTIBB-ต | 3" | หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส | 8.75 " | เหล็กหล่อ | 250 องศา F | 8.75 " | Buna N. | 6 | ฿14,749 | |
0800-125WTIBB-ต | 3.75 " | หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส | 11 " | เหล็กหล่อ | 250 องศา F | 11 " | Buna N. | 8 | ฿23,256 | |
1000-125WTIBB-ต | - | หน้าแปลนเวเฟอร์ 125 คลาส | - | เหล็กหล่อ | 250 องศา F | 13.375 " | - | 10 | ฿36,303 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.