BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์สำหรับ Fuse Series ATC
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความยาวฟิวส์ | แอมป์เอซี | ไฟแสดงสถานะฟิวส์ | ฟิวส์คลาส UL | ความสูง | การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATC-FHID | กล่องฟิวส์ | 0.73 " | 20 | ใช่ | H | 0.7 " | การแสดง | 1.33 " | ฿726 | |
B | BP / HHA-RP | กล่องฟิวส์ | 0.73 " | 10 | ไม่ | CC | 0.9 " | ไม่บ่งชี้ | 1.25 " | ฿2,633 | |
C | HHD | กล่องฟิวส์ | 0.75 " | 30 | ไม่ | H | 0.41 " | ไม่บ่งชี้ | 9.75 " | ฿303 | |
D | HHC | กล่องฟิวส์ | 0.73 " | 20 | ไม่ | H | 0.62 " | ไม่บ่งชี้ | 1.125 " | ฿333 | |
E | Hhg | กล่องฟิวส์พร้อมฝาปิด | 1.125 " | 30 | ไม่ | H | 0.62 " | ไม่บ่งชี้ | 1.125 " | ฿453 | |
F | ฮ | กล่องฟิวส์พร้อมฝาปิด | 1.125 " | 20 | ไม่ | H | 0.62 " | ไม่บ่งชี้ | 1.125 " | ฿479 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อสายเชื่อม
- พัดลมคอยล์เทอร์โมสตรัท
- ตัวกรองแบบอินไลน์
- ห้องสะอาดและถุงมือแล็บ
- ยามเครื่องจักร
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ตัวดึงและตัวแยก
- การตรวจจับก๊าซ
- ถุงขยะและซับใน
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- SOLA/HEVI-DUTY 24VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
- BULLARD หมวกปีกแข็งเต็มใบ
- SENSIT จอภาพส่วนบุคคล P100
- COOPER B-LINE Type 4 Double Door Enviroshield ซีรี่ส์ Free Standing Ground Mount Enclosures
- AMS ตัวจับหลัก
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตลึก 3 จุดไดรฟ์ 8/6 นิ้ว
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ซีรีส์ ABP
- WERA TOOLS ชุดไขควงงานละเอียด ESD
- HEATHROW SCIENTIFIC ปูยาง
- RACO ขั้วต่อท่อร้อยสาย