Bussmann Hhc | ตัวยึดฟิวส์รถยนต์ | 6ayd2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HHC กล่องฟิวส์ยานยนต์ | AE7WNG 6AYD2

BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ยานยนต์ HHC

In Stock
รายการ: AE7WNG รุ่น: HHCอ้างไขว้: 6AYD2

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACไม่สามารถใช้งาน
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 20
แอมป์เอซี20
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
วัสดุของตัวเครื่องยาง
สีสีเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อลวดตะกั่ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 32
ความลึก0.625 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์ไม่สามารถใช้งาน
ความยาวฟิวส์0.73 "
ฟิวส์คลาส ULH
ความสูง0.62 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว1.125 "
สูงสุด แอมป์20
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า32
สไตล์การติดตั้งในบรรทัด
จำนวนเสา1
ชนิดภาพเขียนในบรรทัด
ความกว้าง0.9 "
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวฟิวส์แอมป์เอซีไฟแสดงสถานะฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ความยาวราคา
BUSSMANN กล่องฟิวส์ HHD 30A 32VDC | AA9EZQ 1CV56 HHDกล่องฟิวส์0.75 "30ไม่H0.41 "ไม่บ่งชี้9.75 "฿303
BUSSMANN HHF แอมป์ฟิวส์รถยนต์ | AE7WNJ 6AYD4 กล่องฟิวส์พร้อมฝาปิด1.125 "20ไม่H0.62 "ไม่บ่งชี้1.125 "฿479
BUSSMANN HHG Fuseholder Auto 32V 30AC สีเหลืองพร้อมฝาปิด | AE7WNY 6AYE8 Hhgกล่องฟิวส์พร้อมฝาปิด1.125 "30ไม่H0.62 "ไม่บ่งชี้1.125 "฿453
BUSSMANN ATC-FHID กล่องฟิวส์ Auto In-Line 32V 20A สีดำ | AE7WQV 6AYK2 ATC-FHIDกล่องฟิวส์0.73 "20ใช่H0.7 "การแสดง1.33 "฿738
BUSSMANN BP / HHA-RP Fuse Holder Auto In-Line 32V 10A Black | AE7WRJ 6AYL5 BP / HHA-RPกล่องฟิวส์0.73 "10ไม่CC0.9 "ไม่บ่งชี้1.25 "฿2,730

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ยานยนต์ HHC
฿384 / หน่วย