Bussmann Hhd | กล่องฟิวส์ 30a 32vdc | 1cv56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN กล่องฟิวส์ HHD 30A 32VDC | AA9EZQ 1CV56

BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ HHD 30A 32VDC

In Stock
รายการ: AA9EZQ รุ่น: HHDอ้างอิงข้าม: 1CV56

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿303 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACไม่สามารถใช้งาน
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 32
ความลึก0.41 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์แม่พิมพ์
ความยาวฟิวส์0.75 "
ฟิวส์คลาส ULH
ความสูง0.41 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว9.75 "
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า32
สไตล์การติดตั้งในบรรทัด
จำนวนเสา1
ความกว้าง1"
ขนาดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวฟิวส์แอมป์เอซีไฟแสดงสถานะฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ความยาวราคา
BUSSMANN HHC กล่องฟิวส์ยานยนต์ | AE7WNG 6AYD2 HHCกล่องฟิวส์0.73 "20ไม่H0.62 "ไม่บ่งชี้1.125 "฿384
BUSSMANN HHF แอมป์ฟิวส์รถยนต์ | AE7WNJ 6AYD4 กล่องฟิวส์พร้อมฝาปิด1.125 "20ไม่H0.62 "ไม่บ่งชี้1.125 "฿479
BUSSMANN HHG Fuseholder Auto 32V 30AC สีเหลืองพร้อมฝาปิด | AE7WNY 6AYE8 Hhgกล่องฟิวส์พร้อมฝาปิด1.125 "30ไม่H0.62 "ไม่บ่งชี้1.125 "฿453
BUSSMANN ATC-FHID กล่องฟิวส์ Auto In-Line 32V 20A สีดำ | AE7WQV 6AYK2 ATC-FHIDกล่องฟิวส์0.73 "20ใช่H0.7 "การแสดง1.33 "฿738
BUSSMANN BP / HHA-RP Fuse Holder Auto In-Line 32V 10A Black | AE7WRJ 6AYL5 BP / HHA-RPกล่องฟิวส์0.73 "10ไม่CC0.9 "ไม่บ่งชี้1.25 "฿2,730

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ HHD 30A 32VDC
฿303 / หน่วย