EDWARDS SIGNALING 105 Series LED Beacon แบบคงที่หรือกะพริบ
สไตล์ | รุ่น | สี | วาดปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105XBRMW120A | - | - | 4-1 / 2 " | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
B | 105XBRMA120A | สีเหลืองอำพัน | 0.108A เอซี | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ฿22,190 | |
B | 105XBRMA24D | สีเหลืองอำพัน | กระแสตรง 0.215A | 3.75 " | 4.75 " | VDC 24 | ฿23,286 | |
C | 105XBRMB120A | สีน้ำเงิน | 0.108A เอซี | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ฿22,787 | |
C | 105XBRMB24D | สีน้ำเงิน | กระแสตรง 0.215A | 3.75 " | 4.75 " | VDC 24 | ฿23,923 | |
D | 105XBRMG120A | สีเขียว | 0.108A เอซี | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ฿26,412 | |
D | 105XBRMG24D | สีเขียว | กระแสตรง 0.215A | 3.75 " | 4.75 " | VDC 24 | ฿22,511 | |
E | 105XBRMR24D | สีแดง | กระแสตรง 0.215A | 3.75 " | 4.75 " | VDC 24 | ฿24,825 | |
E | 105XBRMR120A | สีแดง | 0.108A เอซี | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ฿23,872 | |
A | 105XBRMW24D | ขาว | กระแสตรง 0.215A | 3.75 " | 4.75 " | VDC 24 | ฿24,856 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกวาดพรม
- กลอง Deheader Blades
- สีย้อมและชุดตรวจสอบ
- ผ้าฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์แม่พิมพ์ทรงกระบอก
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- อิเล็กทรอนิกส์
- ลากจูงยานยนต์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- SIEMENS SJD ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
- APPROVED VENDOR จุกพร้อมโซ่
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 DWV ประดิษฐ์ข้อต่อซ่อมแซมข้อต่อ, ปะเก็น x ปะเก็น
- SPEARS VALVES Y ตรวจสอบบ่าวาล์วและชุดซ่อมโอริง True Union พร้อม FKM O-Ring
- EATON ล็อกเอาต์สัญญาณเตือนเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- MAGLINER สกรู
- WESTWARD หน้าจอกระโดด
- HUMBOLDT ชุดดูดกรดไหลย้อน
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลัง KE Inch Series
- GROVE GEAR ซีรีย์ NH, ขนาด 821, ตัวลดเกียร์หนอนที่อยู่อาศัยแบบแคบของ Ironman