EDWARDS SIGNALING 105XBRMW120A LED Beacon คงที่หรือกะพริบ, ขาว, 120V, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณกะพริบ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4-1 / 2 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
ความสูง | 4-5 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
แหล่งกำเนิดแสง | กระพริบ/คงที่ |
Standard | UL 595, UL 1598A, CUL |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วาดปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105XBRMR120A | สีแดง | 0.108A เอซี | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ฿23,394 | ||
105XBRMR24D | สีแดง | กระแสตรง 0.215A | 3.75 " | 4.75 " | VDC 24 | ฿24,392 | ||
105XBRMG120A | สีเขียว | 0.108A เอซี | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ฿25,884 | ||
105XBRMG24D | สีเขียว | กระแสตรง 0.215A | 3.75 " | 4.75 " | VDC 24 | ฿22,431 | ||
105XBRMA120A | สีเหลืองอำพัน | 0.108A เอซี | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ฿22,290 | ||
105XBRMA24D | สีเหลืองอำพัน | กระแสตรง 0.215A | 3.75 " | 4.75 " | VDC 24 | ฿22,820 | ||
105XBRMB120A | สีน้ำเงิน | 0.108A เอซี | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ฿22,593 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.