Edwards Signaling 105xbrmg120a | ไฟ LED คงที่หรือไฟกะพริบ สีเขียว 120v เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A ไฟ LED แสดงสถานะคงที่หรือกะพริบ, เขียว, 120V, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7QAA รุ่น: 105XBRMG120Aข้ามอ้างอิง: 16G643
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
฿25,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟสัญญาณกะพริบ
สีสีเขียว
วาดปัจจุบัน0.108A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.75 "
กะพริบต่อนาที65
ความสูง4.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตใยแก้วเสริมแรงเทอร์โมพลาสติก
ชีวิตหลอดไฟ148,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดพื้นผิว
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับUL คลาส 1 Div 2, กลุ่ม A, B, C, D, Class II Div 2, กลุ่ม F, G, Class III

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)13.02
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงแหล่งพลังงานราคา
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A ไฟ LED คงที่หรือไฟกระพริบ แดง 120V ขนาด 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 นิ้ว | EDWARDS SIGNALING AA7PZY 16G641 105XBRMR120Aสีแดง0.108A เอซี3.75 "4.75 "120 VAC฿23,394
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED Beacon คงที่หรือกะพริบ, สีแดง, 24V, 0.215A Rating | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24Dสีแดงกระแสตรง 0.215A3.75 "4.75 "VDC 24฿24,392
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED Beacon แบบคงที่หรือกะพริบ, สีเขียว, 24V, 0.215A Rating | AA7QAB 16G644 105XBRMG24Dสีเขียวกระแสตรง 0.215A3.75 "4.75 "VDC 24฿22,431
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED ไฟสัญญาณคงที่หรือกะพริบ สีเหลืองอำพัน 120V เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว | AA7QAC 16G645 105XBRMA120Aสีเหลืองอำพัน0.108A เอซี3.75 "4.75 "120 VAC฿22,290
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED Beacon คงที่หรือกะพริบ, สีเหลือง, 24V, 0.215A Rating | AA7QAD 16G646 105XBRMA24Dสีเหลืองอำพันกระแสตรง 0.215A3.75 "4.75 "VDC 24฿22,820
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED Beacon แบบคงที่หรือกะพริบ, สีน้ำเงิน, 120V, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว | AA7QAE 16G647 105XBRMB120Aสีน้ำเงิน0.108A เอซี3.75 "4.75 "120 VAC฿22,593
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB24D LED Beacon แบบคงที่หรือกะพริบ, สีน้ำเงิน, 24V, 0.215A Rating | AA7QAF 16G648 105XBRMB24Dสีน้ำเงินกระแสตรง 0.215A3.75 "4.75 "VDC 24฿23,839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A ไฟ LED แสดงสถานะคงที่หรือกะพริบ, เขียว, 120V, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว
฿25,884 / หน่วย