Ssi Mg1-1000-a-9v-r | เกจ์วัดแรงดันดิจิตอล 1000 Psi Mg1-9v | 3jyz4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SSI MG1-1000-A-9V-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 1000 Psi Mg1-9v | AC9UDG 3JYZ4

SSI MG1-1000-A-9V-R เกจวัดแรงดัน ดิจิตอล 1000 Psi Mg1-9v

In Stock
รายการ: AC9UDG รุ่น: MG1-1000-A-9V-Rข้ามอ้างอิง: 3JYZ4
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
฿8,596 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันดิจิตอล
ความถูกต้อง% + /-1.0
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเทอร์โมพลาสติก ABS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L สแตนเลส
กดขนาด2-1 / 2 "
แสดงจอ LCD 4 หลัก
หน่วยแสดงผลใน PSI, BAR & MPA
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศา C ถึง +60 องศา C / + 14 องศา F ถึง +140 องศา F
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 9 โวลต์
พิสัย0-1000
ความละเอียดขึ้นอยู่กับช่วง
วัสดุซ็อกเก็ต304L สแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องกดขนาดพิสัยราคา
SSI MG-5-A-9V-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 มก. -5-A-9V-R% + /-0.253"0-5฿10,172
SSI MG-15-A-9V-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 มก. -15-A-9V-R% + /-0.253"0-15฿10,172
SSI MG-50-A-9V-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 มก. -50-A-9V-R% + /-0.253"0-50฿10,172
SSI MG-100-A-9V-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1 มก. -100-A-9V-R% + /-0.253"0-100฿10,172
เกจวัดแรงดันดิจิตอล SSI MG-500-A-9V-R มก. -500-A-9V-R% + /-0.253"0-500฿10,172
SSI MG-1000-A-9V-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 มก. -1000-A-9V-R% + /-0.253"0-1000฿10,172
SSI MG1-5-A-9V-R เกจวัดแรงดันดิจิตอล 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R% + /-1.02-1 / 2 "0-5฿8,596

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SSI MG1-1000-A-9V-R เกจวัดแรงดัน ดิจิตอล 1000 Psi Mg1-9v
฿8,596 / หน่วย