STAFFORD MFG 13S008 ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รูหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6FVD
แบบ: 13S008
฿1,513 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1 / 2 " |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 1.250 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 8-32 x 1/2 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.375 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13L004 | 1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿969 | RFQ
|
13L005 | 5 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 0.813 " | แม็กเหล็ก | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | - | RFQ
|
13L006 | 3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.063 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | 0.313 " | ฿1,254 | RFQ
|
13L007 | 7 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 1.250 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | ฿1,330 | RFQ
|
13L008 | 1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 1.250 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | ฿1,332 | RFQ
|
13L010 | 5 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | 0.406 " | ฿1,435 | RFQ
|
13L012 | 3 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1.875 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ฿1,701 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.