STAFFORD MFG 19S014PST ปลอกสวมท่อ, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, พื้นผิวเรียบ 2 ชิ้น, รู 0.857 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6JHD
รุ่น: 19S014PST
฿2,824 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอ |
ขนาดเบื่อ | 17 / 20 " |
ขนาดรูเกลียวด้านล่าง | 1 / 4-20 |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ขนาดรูเกลียวด้านบน | 10-24 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | วัสดุสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L011PST | 11 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | 3 / 8 " | แม็กเหล็ก | Low Profile | - | RFQ
|
19L014PST | 17 / 20 " | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | 1 / 2 " | แม็กเหล็ก | Low Profile | ฿2,589 | RFQ
|
19L101PST | 1-1 / 15 " | 1215 | เหล็ก | 2" | 3 / 4 " | แม็กเหล็ก | ความแข็งแรงสูง | - | RFQ
|
19L105PST | 1-1 / 3 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | 1" | แม็กเหล็ก | ความแข็งแรงสูง | - | RFQ
|
19L111PST | 1-2 / 3 " | 1215 | เหล็ก | 2.500 " | 1-1 / 4 " | แม็กเหล็ก | Low Profile | ฿4,934 | RFQ
|
19L114PST | 1-11 / 12 " | 1215 | เหล็ก | 3" | 1-1 / 2 " | แม็กเหล็ก | ความแข็งแรงสูง | ฿5,997 | RFQ
|
19S011PST | 11 / 16 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 สแตนเลส | Low Profile | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.