STAFFORD MFG 19S100MT ปลอกสวมเพลา, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6JLV
รุ่น: 19S100MT
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอ |
ขนาดเบื่อ | 1" |
ขนาดรูเกลียวด้านล่าง | 1 / 4-20 |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L012MT | 3 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | - | RFQ
|
19L100MT | 1" | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | - | RFQ
|
19L102MT | 1-1 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.875 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | - | RFQ
|
19L104MT | 1-1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 2.063 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | - | RFQ
|
19L106MT | 1-3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 0.563 " | - | RFQ
|
19L108MT | 1-1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 2.375 " | แม็กเหล็ก | 0.563 " | - | RFQ
|
19S012MT | 3 / 4 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.500 " | 18-8 สแตนเลส | 0.500 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.