PARKER โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3 ตำแหน่ง, พอร์ตทั้งหมดถูกปิดกั้น
สไตล์ | รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653921153 | 0 °ถึง 125 ° F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | AC 120V | ฿65,739 | |
B | L6959921153 | 0 องศาถึง 125 องศา F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ฿115,494 | |
A | L6658921149 | 0 องศาถึง 125 องศา F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | VDC 24 | ฿109,080 | |
A | L6653921149 | 0 องศาถึง 125 องศา F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | VDC 24 | ฿64,563 | |
A | L6658921153 | 0 องศาถึง 125 องศา F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ฿106,499 | |
B | L6958921153 | 0 องศาถึง 125 องศา F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ฿115,494 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่เก็บฝุ่น
- ตัดคบเพลิง
- มาตรวัดความเร็ว
- ปืนยิงตะปูผงและชุดปืน
- อุปกรณ์ถังเก็บของเหลว
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- การก่ออิฐ
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- การทดสอบโดยรวม
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ALDEN Double-Ended และ Power Extractor Bits Drill / Extractor Set
- WESCO รถบรรทุกแพลตฟอร์มพลาสติกมูลค่า
- ALTRONIX เข้าถึงตัวควบคุมพลังงาน 8 ทริกเกอร์
- REES โคมไฟทดแทนขนาดเล็ก
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 เช็ควาล์วอุตสาหกรรม ปลายมีปีก FKM
- BENCHMARK SCIENTIFIC จานร้อนดิจิตอล
- LYNDEX-NIKKEN ผู้ถือเชลล์มิลล์
- BALDOR / DODGE ตัวลดความเร็ว Backstops
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือเอนกประสงค์ Ultratech
- BALDOR / DODGE GT, ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์แบบแน่นจับหน้าแปลนนำร่อง