Parker L6653921149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว | 3fex1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER L6653921149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ, 3/8 นิ้ว, 24 VDC, Plug-In | AC9AYU 3FEX1

PARKER L6653921149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24 VDC แบบเสียบปลั๊ก

In Stock
รายการ: AC9AYU รุ่น: L6653921149การอ้างอิงโยง: 3FEX1
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
฿64,563 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 125 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ตำแหน่งกลางปิด
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
การจำแนกประเภท NEMANEMA 1, 12 ปี
ความสูงโดยรวม5.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
ความกว้างโดยรวม3"
เอาชนะการปิดประตู
ขนาดพอร์ตนำร่อง3 / 8 "NPT
ขนาดท่อ3 / 8 "
ช่วงความดัน35 ถึง 145 psi
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.46
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาและการติดตั้งและลดเวลาหยุดทำงาน
  • ไม่ต้องเดินสายไฟช่วยประหยัดค่าประปา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อแรงดันไฟฟ้าราคา
PARKER L6959921153 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1-1 / 4 นิ้ว 120v | AC9AXP 3FET9 L69599211530 องศาถึง 125 องศา F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC฿115,494
PARKER L6653921153 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 องศา ถึง 125 องศา F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "AC 120V฿65,739
PARKER L6658921153 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1 นิ้ว 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 องศาถึง 125 องศา F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC฿106,499
PARKER L6658921149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1 นิ้ว 24 VDC มีพอร์ตที่ตัวเครื่อง | AC9AZB 3FEX8 L66589211490 องศาถึง 125 องศา F11.36.65 "13.5 "3"1"VDC 24฿109,080
PARKER L6958921153 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1 นิ้ว 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 องศาถึง 125 องศา F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC฿115,494

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER L6653921149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24 VDC แบบเสียบปลั๊ก
฿64,563 / หน่วย