Philips Advance Iop-2s28-95-sc-sd | 2lmw6 ลดแสงบัลลาสต์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD Dimming Ballast 120/277v หลอด 46 นิ้ว | AC2NMH 2LMW6

PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD ลดแสงบัลลาสต์ 120 / 277v โคมไฟ 46 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2NMH รุ่น: IOP-2S28-95-SC-SDข้ามอ้างอิง: 2LMW6
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
฿2,828 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดแสงอับเฉา
แอมป์เอซี0.5
ปัจจัยบัลลาสต์0.95/0.35
ครอบครัวอับเฉาออปเทเนียม
ประเภทบัลลาสต์ลดแสงอิเล็กทรอนิกส์
ความสูง1.187 "
อินพุตวัตต์58/28
ประเภทหลอดไฟT5
ความยาว9.5 "
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น32 องศา F
จำนวนหลอดไฟ2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.95
ระดับเสียงA
เริ่มประเภทโปรแกรม
การป้องกันความร้อนใช่ IP
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงการลดแสง (100% / 50% / 0%)
  • ความยาวหลอด (46 ")
  • จำนวนหลอดไฟ F28T5 (2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการป้องกันความร้อนแอมป์เอซีครอบครัวอับเฉาแรงดันไฟฟ้าอินพุตวัตต์ประเภทหลอดไฟนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นจำนวนหลอดไฟราคา
PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Dimming Ballast Elctrnc 120v หลอดไฟ 48 นิ้ว | AA9VAJ 1FYF3 REZ-132-วทคลาส P0.29ทำเครื่องหมาย 1012035T850 องศา F1฿5,056
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-115-SC-SD Dimming Ballast 120/277v หลอดไฟ 46 นิ้ว | AC2NMJ 2LMW7 IOP-2S28-115-SC-SDใช่ IP0.6ออปเทเนียม120/27771/35T532 องศา F2฿3,059
PHILIPS ADVANCE REZ-2S32-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรี่ไฟ 120vlamp | AD2WPR 3VK03 เรซ-2S32-SC--ทำเครื่องหมาย 10120-T850 องศา F-฿4,702
PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรี่ไฟ 120vlamp | AD2WPT 3VK04 เรซ-3S32-SC--ทำเครื่องหมาย 10120-T850 องศา F3฿5,261
PHILIPS ADVANCE VEZ-2S32-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ลดแสง 277vlamp | AD2WPU 3VK07 VEZ-2S32-SC--ทำเครื่องหมาย 10277-T850 องศา F-฿4,936
PHILIPS ADVANCE VEZ-3S32-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ลดแสง 277vlamp | AD2WPV 3VK08 VEZ-3S32-SC--ทำเครื่องหมาย 10277-T850 องศา F-฿5,168
PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ลดแสง 120/277vlamp | AE4GEB 5KB39 อิซที-132-เอสซี-เพื่อ 0.30 0.13ทำเครื่องหมาย 7120/27736T850 องศา F1฿4,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD ลดแสงบัลลาสต์ 120 / 277v โคมไฟ 46 นิ้ว
฿2,828 / หน่วย