Philips Advance Rez-132-sc | Dimming Ballast Elctrnc 120v 48 นิ้วโคมไฟ | 1fyf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Dimming Ballast Elctrnc 120v หลอดไฟ 48 นิ้ว | AA9VAJ 1FYF3

PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Dimming Ballast Elctrnc หลอด 120v 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9VAJ รุ่น: REZ-132-SCอ้างอิงข้าม: 1FYF3
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
฿5,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดแสงอับเฉา
แอมป์เอซี0.29
ปัจจัยบัลลาสต์1
ครอบครัวอับเฉาทำเครื่องหมาย 10
ประเภทบัลลาสต์ลดแสงอิเล็กทรอนิกส์
ความสูง1.187 "
อินพุตวัตต์35
ประเภทหลอดไฟT8
ความยาว9.5 "
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น50 องศา F
จำนวนหลอดไฟ F17T81
จำนวนหลอดไฟ F25T81
จำนวนหลอดไฟ F32T81
จำนวนหลอดไฟ F32T8U1
จำนวนหลอดไฟ1
ปัจจัยอำนาจ0.99
ระดับเสียงดีกว่าคลาส A
เริ่มประเภทโปรแกรม
การป้องกันความร้อนคลาส P
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง1 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)40.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงการลดแสง (เอาต์พุตระดับ 100% ถึง 5%)
  • ความยาวหลอด (48 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการป้องกันความร้อนแอมป์เอซีครอบครัวอับเฉาแรงดันไฟฟ้าอินพุตวัตต์ประเภทหลอดไฟนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นจำนวนหลอดไฟราคา
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD Dimming Ballast 120/277v หลอด 46 นิ้ว | AC2NMH 2LMW6 IOP-2S28-95-SC-SDใช่ IP0.5ออปเทเนียม120/27758/28T532 องศา F2฿2,828
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-115-SC-SD Dimming Ballast 120/277v หลอดไฟ 46 นิ้ว | AC2NMJ 2LMW7 IOP-2S28-115-SC-SDใช่ IP0.6ออปเทเนียม120/27771/35T532 องศา F2฿3,059
PHILIPS ADVANCE REZ-2S32-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรี่ไฟ 120vlamp | AD2WPR 3VK03 เรซ-2S32-SC--ทำเครื่องหมาย 10120-T850 องศา F-฿4,702
PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรี่ไฟ 120vlamp | AD2WPT 3VK04 เรซ-3S32-SC--ทำเครื่องหมาย 10120-T850 องศา F3฿5,261
PHILIPS ADVANCE VEZ-2S32-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ลดแสง 277vlamp | AD2WPU 3VK07 VEZ-2S32-SC--ทำเครื่องหมาย 10277-T850 องศา F-฿4,936
PHILIPS ADVANCE VEZ-3S32-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ลดแสง 277vlamp | AD2WPV 3VK08 VEZ-3S32-SC--ทำเครื่องหมาย 10277-T850 องศา F-฿5,168
PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ลดแสง 120/277vlamp | AE4GEB 5KB39 อิซที-132-เอสซี-เพื่อ 0.30 0.13ทำเครื่องหมาย 7120/27736T850 องศา F1฿4,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Dimming Ballast Elctrnc หลอด 120v 48 นิ้ว
฿5,056 / หน่วย