STAFFORD MFG 1L106AMK ปลอกคอ, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1-3/8 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6KEL
รุ่น: 1L106AMK
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปก |
ขนาดเบื่อ | 1-3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1117 |
ขนาดรูกุญแจ | 0.313 " |
วัสดุ | เหล็ก |
รูติดตั้ง | 1 / 4-28 |
ภายนอก Dia. | 2.375 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 1" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | รูติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1L008AMK | 1 / 2 " | 0.125 " | 8-32 | 1.250 " | 0.750 " | ฿5,130 | RFQ
|
1L010AMK | 5 / 8 " | 0.188 " | 10-24 | 1.500 " | 0.813 " | - | RFQ
|
1L012AMK | 3 / 4 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.750 " | 1" | ฿7,009 | RFQ
|
1L014AMK | 7 / 8 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.875 " | 1" | ฿8,061 | RFQ
|
1L100AMK | 1" | 0.250 " | 1 / 4-20 | 2" | 1" | ฿6,478 | RFQ
|
1L102AMK | 1-1 / 8 " | 0.250 " | 1 / 4-28 | 2.125 " | 1" | - | RFQ
|
1L104AMK | 1-1 / 4 " | 0.250 " | 1 / 4-28 | 2.250 " | 1" | ฿8,277 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.