STAFFORD MFG 1L108HD ปลอกเพลา, งานหนัก, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1-1/2 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6DQB
รุ่น: 1L108HD
฿1,368 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2.750 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 5 / 16-24 x 1 |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
ความกว้าง | 0.62 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1L002HD | - | - | - | - | - | ฿1,097 | RFQ
|
1L003HD | - | - | - | - | - | ฿989 | RFQ
|
1L004HD | 1 / 4 " | 1215 | 1" | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | ฿600 | RFQ
|
1L005HD | 5 / 16 " | 1215 | 1" | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | ฿682 | RFQ
|
1L006HD | 3 / 8 " | 1215 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.438 " | ฿606 | RFQ
|
1L007HD | 7 / 16 " | 1215 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.438 " | ฿661 | RFQ
|
1L008HD | 1 / 2 " | 1215 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | ฿622 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.