STAFFORD MFG 1R004 ปลอกเพลา, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1/4 นิ้ว, Delrin
รายการ: CJ6DDX
รุ่น: 1R004
฿631 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ขาว |
วัสดุ | เดลริน |
ภายนอก Dia. | 0.813 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 6-32 x 3/8 |
ความกว้าง | 0.375 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿976 | RFQ
|
1R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | ฿666 | RFQ
|
1R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.563 " | ฿735 | RFQ
|
1R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | ฿787 | RFQ
|
1R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | ฿885 | RFQ
|
1R014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿968 | RFQ
|
1R100 | 1" | 2" | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿920 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.