STAFFORD MFG Signature Series, ปลอกคอเพลา Delrin แยกชิ้นเดียว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1R100 | 1" | 2" | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿920 | RFQ
|
A | 1R108 | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,089 | RFQ
|
A | 1R104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,130 | RFQ
|
A | 1R106 | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 1R103 | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿1,409 | RFQ
|
A | 1R114 | 1-7 / 8 " | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | - | RFQ
|
A | 1R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.563 " | ฿735 | RFQ
|
A | 1R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿631 | RFQ
|
A | 1R200 | 2" | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | ฿2,544 | RFQ
|
A | 1R208 | 2-1 / 2 " | 4" | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | - | RFQ
|
A | 1R212 | 2-3 / 4 " | 4.250 " | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | - | RFQ
|
A | 1R300 | 3" | 4.500 " | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | ฿3,676 | RFQ
|
A | 1R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | ฿885 | RFQ
|
A | 1R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | ฿666 | RFQ
|
A | 1R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | ฿787 | RFQ
|
A | 1R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿976 | RFQ
|
A | 1R014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ฿968 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คานและพุกเหล็ก
- ฟิวส์ยานยนต์
- อุปกรณ์ตู้แพทย์
- มาตรการเทปกาว
- เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- อุปกรณ์ประปา
- วัสดุตกแต่ง
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เครื่องมือกัด
- เหล็กหล่อ
- PROTO 1 "ไดรฟ์เมตริกซ็อกเก็ต
- SEE ALL INDUSTRIES ป้ายข้อควรระวัง, การ์ดสต๊อก, 7 "x 4"
- ADVANCE TABCO Prestige Underbar Sink ยูนิต
- HOOVER เครื่องกรองสูญญากาศ, โฟม
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2-64 Unf
- EATON Smartwire-DT Series โมดูลอเนกประสงค์
- KERN AND SOHN หลอดไมโครสโคปซีรีส์ OBB-AZ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม ซีรีส์ 1899G
- WEG บล็อกติดต่อเสริม
- BOSTON GEAR 12 ขวาง Diametral Pitch ขวามือเหล็กแข็ง Helical Gears