STAFFORD MFG 21P108 บูชอแดปเตอร์/ตัวแปลงท่อ หน้าแปลนคู่ ขนาดท่อ 1 นิ้ว รู 1.330 นิ้ว ไนลอน 6/6
รายการ: CJ6JJV
รุ่น: 21P108
฿826 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูชอะแดปเตอร์ |
ขนาดเบื่อ | 1.330 " |
ความกว้างของปลอกคอ | 9 / 16 " |
สี | ขาว |
หน้าแปลน OD | 1.625 " |
Hub Dia | 1.500 " |
วัสดุ | ไนลอน |
ขนาดท่อ | 1" |
ความกว้างรวม | 0.694 " |
ชนิดภาพเขียน | หน้าแปลนคู่ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ความกว้างของปลอกคอ | หน้าแปลน OD | Hub Dia | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21P014 | 0.690 " | 1 / 2 " | 1.125 " | 1" | 3 / 8 " | ฿707 | RFQ
|
21P100 | 0.857 " | - | 1.250 " | 1.125 " | 1 / 2 " | ฿782 | RFQ
|
21P103 | 1.065 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 1.250 " | 3 / 4 " | ฿599 | RFQ
|
21P113 | 1.675 " | 11 / 16 " | 2.062 " | 1.813 " | 1-1 / 4 " | ฿1,102 | RFQ
|
21P201 | 1.915 " | 3 / 4 " | 2.250 " | 2.125 " | 1-1 / 2 " | ฿1,208 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.