STAFFORD MFG 2MWM010 ปลอกเพลาแบบเชื่อมได้, แยก 2 ชิ้น, ID 10 มม., เหล็ก 1018
รายการ: CJ6LKD
รุ่น: 2MWM010
฿898 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 10 มม |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1018 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 24mm |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | M3 x 0.5 x 10 มม. |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 9mm |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8MW012K | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,928 | RFQ
|
8MW014K | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
8MW100K | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,528 | RFQ
|
8MW102K | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿2,255 | RFQ
|
8MW104K | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿2,298 | RFQ
|
8MW106K | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | RFQ
|
8MW108K | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿1,986 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.