พัดลมดูดอากาศ DAYTON 16 นิ้ว พื้นที่อันตราย
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | ระยะ | เพลา Dia | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ความลึกของ Venturi | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D997 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 2476 | 2288 | 13-15 / 16 " | 1 | 5 / 8 " | 14.1 | 2-3 / 4 " | ฿58,884 | |
B | 10D998 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 2476 | 2288 | 13-15 / 16 " | 3 | 1 / 2 " | 14.1 | 2-3 / 4 " | ฿58,276 | |
C | 10E010 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2153 | 1943 | 13-1 / 2 " | 1 | 5 / 8 " | 17.0 | 2" | ฿56,566 | |
C | 10E011 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2153 | 1943 | 13-1 / 2 " | 3 | 1 / 2 " | 17.0 | 2" | ฿54,039 |
พัดลมดูดอากาศ 16 นิ้วตำแหน่งอันตราย
พัดลมดูดอากาศขนาด 16 นิ้วในสถานที่อันตรายของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบายอากาศในพื้นที่ที่มีไอ ฝุ่น และก๊าซที่ระเบิดหรือติดไฟได้ พัดลมดูดอากาศขนาด 16 นิ้วเหล่านี้มีโครงป้องกันการระเบิดและระบายความร้อนด้วยพัดลมซึ่งมีฉนวนคลาส B เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน มีการติดตั้งตลับลูกปืนในสถานที่อันตรายเพื่อลดแรงเสียดทานในการหมุน ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมดูดอากาศเหล่านี้มีให้เลือกมากมายทั้งแบบมอเตอร์พัดลมแบบเฟสเดียวและแบบสามเฟสที่มีความสูง 20 หรือ 20.25 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มาตรวัดระดับของเหลว
- อุปกรณ์สวิตช์
- โคมไฟเรืองแสง Low Bay
- ห้องสะอาดและถุงมือแล็บ
- ตัวเปลี่ยนหลอดไฟ
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ไฟล์
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS แผ่นผนัง GFCI
- COPELAND คอมเพรสเซอร์แอร์ Btuh R-22
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 2 5/8 นิ้ว
- SUPER MET-AL ชุดมาร์กเกอร์ปลายไฟเบอร์แบบน้ำมัน
- DIXON วาล์วผีเสื้อ
- COOPER B-LINE ซีรีย์ Flextray ใต้ขาตั้งพื้น
- KERN AND SOHN HMM Series เครื่องทดสอบความแข็ง Leeb แบบเคลื่อนที่ได้
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบแม่นยำ KB-N ซีรีส์
- LINN GEAR เฟืองดอกจอก ระยะพิทช์ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- ANSELL ถุงมือกันบาดไฮเฟล็กซ์ 11-511