DAYTON 10D998 พัดลมดูดอากาศ 16 นิ้ว 3 เฟสตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงพัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C557 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2476 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2288 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2061 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1769 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1350 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.4-1.3 / .65 |
ความสูง | 20 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBT9 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 13-15 / 16 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 16 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 14.1 |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
UPC | 190735109229 |
ความลึกของ Venturi | 2-3 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัตต์ | 186 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ชิ้น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | ระยะ | เพลา Dia | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ความลึกของ Venturi | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D997 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 2476 | 2288 | 13-15 / 16 " | 1 | 5 / 8 " | 14.1 | 2-3 / 4 " | ฿58,884 | |
10E010 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2153 | 1943 | 13-1 / 2 " | 1 | 5 / 8 " | 17.0 | 2" | ฿56,566 | |
10E011 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2153 | 1943 | 13-1 / 2 " | 3 | 1 / 2 " | 17.0 | 2" | ฿54,039 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.