DAYTON 10E010 พัดลมดูดอากาศ 16 นิ้วตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนพัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2153 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1943 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1713 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1366 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1125 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1-7 / 8 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.2 / 2.1-2.0 |
ความสูง | 20.25 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 16-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 13-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
รูยึด OC | 18-7 / 8 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ภายนอก Dia. | 20-1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 16 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 17.0 |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
UPC | 190735109328 |
ความลึกของ Venturi | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัตต์ | 186 |
ความกว้าง | 20.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | ระยะ | เพลา Dia | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ความลึกของ Venturi | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D997 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 2476 | 2288 | 13-15 / 16 " | 1 | 5 / 8 " | 14.1 | 2-3 / 4 " | ฿58,884 | ||
10D998 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 2476 | 2288 | 13-15 / 16 " | 3 | 1 / 2 " | 14.1 | 2-3 / 4 " | ฿58,276 | ||
10E011 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2153 | 1943 | 13-1 / 2 " | 3 | 1 / 2 " | 17.0 | 2" | ฿54,039 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.