STAFFORD MFG 3-DM1S200 ปลอกคอหลัก แยก 1 ชิ้น เจาะ 2 นิ้ว สูงสุด 1-3/4 นิ้ว ใส่ ID, SS
รายการ: CJ6KWE
รุ่น: 3-DM1S200
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปก |
ขนาดเบื่อ | 2" |
เกรด | 303 |
ใส่เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.750 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 3.250 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ใส่เส้นผ่านศูนย์กลาง | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-DM1L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | เหล็ก | 2.500 " | แม็กเหล็ก | - | RFQ
| |
3-DM1L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | เหล็ก | 3.250 " | แม็กเหล็ก | - | RFQ
| |
3-DM1L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | เหล็ก | 4" | แม็กเหล็ก | - | RFQ
| |
3-DM1S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.500 " | 18-8 สแตนเลส | - | RFQ
| |
3-DM1S300 | 3" | 303 | 2.750 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | 18-8 สแตนเลส | - | RFQ
| |
3-DM1A108 | 1-1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | อลูมิเนียม | 2.500 " | แม็กเหล็ก | - | RFQ
| |
3-DM1A200 | 2" | 2024-T351 | 1.750 " | อลูมิเนียม | 3.250 " | แม็กเหล็ก | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.