STAFFORD MFG Solution Series, SPARC มาสเตอร์คอลลาร์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ใส่เส้นผ่านศูนย์กลาง | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-DM1S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.500 " | 18-8 สแตนเลส | RFQ
|
B | 3-DM1A108 | 1-1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | อลูมิเนียม | 2.500 " | แม็กเหล็ก | RFQ
|
C | 3-DM2L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | เหล็ก | 2.500 " | แม็กเหล็ก | RFQ
|
D | 3-DM2S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.500 " | 18-8 สแตนเลส | RFQ
|
E | 3-DM1L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | เหล็ก | 2.500 " | แม็กเหล็ก | RFQ
|
F | 3-DM2A108 | 1-1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | อลูมิเนียม | 2.500 " | แม็กเหล็ก | RFQ
|
B | 3-DM1A200 | 2" | 2024-T351 | 1.750 " | อลูมิเนียม | 3.250 " | แม็กเหล็ก | RFQ
|
A | 3-DM1S200 | 2" | 303 | 1.750 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.250 " | 18-8 สแตนเลส | RFQ
|
E | 3-DM1L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | เหล็ก | 3.250 " | แม็กเหล็ก | RFQ
|
F | 3-DM2A200 | 2" | 2024-T351 | 1.750 " | อลูมิเนียม | 3.250 " | แม็กเหล็ก | RFQ
|
D | 3-DM2S200 | 2" | 303 | 1.750 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.250 " | 18-8 สแตนเลส | RFQ
|
C | 3-DM2L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | เหล็ก | 3.250 " | แม็กเหล็ก | RFQ
|
D | 3-DM2S300 | 3" | 303 | 2.750 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | 18-8 สแตนเลส | RFQ
|
C | 3-DM2L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | เหล็ก | 4" | แม็กเหล็ก | RFQ
|
F | 3-DM2A300 | 3" | 2024-T351 | 2.750 " | อลูมิเนียม | 4" | แม็กเหล็ก | RFQ
|
E | 3-DM1L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | เหล็ก | 4" | แม็กเหล็ก | RFQ
|
A | 3-DM1S300 | 3" | 303 | 2.750 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | 18-8 สแตนเลส | RFQ
|
B | 3-DM1A300 | 3" | 2024-T351 | 2.750 " | อลูมิเนียม | 4" | แม็กเหล็ก | RFQ
|
ซีรีส์โซลูชัน SPARC มาสเตอร์คอลลาร์
มาสเตอร์คอลลาร์ Stafford MFG Solution Series ใช้หรือยึดส่วนประกอบเข้ากับเพลา มาพร้อมกับการออกแบบแยกเป็นชิ้นเดียว ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดแยกชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทั้งหมด ปลอกสวมต้นแบบที่มีความแม่นยำเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้จับคู่กับเม็ดมีดที่พิมพ์แบบ 3 มิติ (พร้อมรูเจาะ) เพื่อให้พอดีกับเพลาประเภทใดก็ได้อย่างง่ายดาย มีจำหน่ายในวัสดุสแตนเลส อะลูมิเนียม และเหล็กกล้า และรองรับขนาดเพลาได้ตั้งแต่ 1/8 ถึง 2-3/4 นิ้ว (OD)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์สถานีควบคุมสถานที่อันตราย
- อุปกรณ์ป้องกันแว่นตา
- รองรับท่อปรับได้
- เครื่องทดสอบหัวแร้ง
- ฝ้าเพดาน
- ตู้
- ปั๊มไดอะแฟรม
- เครื่องปูลาด
- พลาสติก
- บำบัดน้ำเสีย
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS NPTF, ตัวผู้, กดหมุนบนข้อต่อท่อ
- WESCO โต๊ะลิฟท์ขับเคลื่อน
- LUMAPRO เลนส์แสงแนวนอน
- TRACERLINE UV Leak Detection Dye ขนาด 8 ออนซ์
- TENNSCO ชุดเสริมชั้นวางของ Z Line Series
- COOPER B-LINE ฝาปิดแบบปลดเร็วแบบบานพับ 4X JIC Enclosures
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วสปริงยูทิลิตี้ PVC สีขาว Socket
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกรีมเมอร์หัวจับตัน/ประสาน ซีรีส์ 1655D
- VESTIL ความสูงด้านหลังซีรีส์ WP
- NIBCO ข้อศอก, CPVC