STAFFORD MFG 32L105PC คอท่อ, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1.330 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6KDF
รุ่น : 32L105PC
฿2,135 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปก |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 3 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | A283grC |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2.250 " |
ขนาดท่อ | 1" |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | วัสดุสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L011PC | 11 / 16 " | เหล็ก | 1.500 " | 3 / 8 " | แม็กเหล็ก | ฿1,905 | RFQ
|
32L014PC | 17 / 20 " | เหล็ก | 1.750 " | 1 / 2 " | แม็กเหล็ก | ฿1,930 | RFQ
|
32L101PC | 1-1 / 15 " | เหล็ก | 2" | 3 / 4 " | แม็กเหล็ก | ฿2,008 | RFQ
|
32L111PC | 1-2 / 3 " | เหล็ก | 2.500 " | 1-1 / 4 " | แม็กเหล็ก | ฿2,522 | RFQ
|
32L114PC | 1-11 / 12 " | เหล็ก | 3" | 1-1 / 2 " | แม็กเหล็ก | ฿3,520 | RFQ
|
32S011PC | 11 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 สแตนเลส | ฿2,248 | RFQ
|
32S014PC | 17 / 20 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8 สแตนเลส | ฿1,813 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.