STAFFORD MFG 32LM015 ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, แบบหนีบ, รู 15 มม., เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 15 มม |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | A283grC |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 34mm |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | M5 x 0.8 x 16 มม. |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
ความกว้าง | 13mm |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L002 | 1 / 8 " | A283grC | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿82 | RFQ
|
32L003 | 3 / 16 " | A283grC | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿74 | RFQ
|
32L004 | 1 / 4 " | A283grC | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿71 | RFQ
|
32L005 | 5 / 16 " | A283grC | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿71 | RFQ
|
32L006 | 3 / 8 " | A283grC | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | ฿80 | RFQ
|
32L007 | 7 / 16 " | A283grC | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿93 | RFQ
|
32L008 | 1 / 2 " | A283grC | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿97 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.