STAFFORD MFG 32S102H ปลอกเพลา, ชนิดบานพับ, รู 1-1/8 นิ้ว, SS
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 8 " |
เสร็จสิ้น | Matte |
เกรด | 304 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 1.875 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | เสร็จสิ้น | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L006H | 0.375 " | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 0.875 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | - | RFQ
|
32L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 1.625 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L100H | 0.500 " | 1" | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 1.875 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L106H | 0.563 " | 1-3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L107H | 0.563 " | 1-7 / 16 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
32L108H | 0.563 " | 1-1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 2.375 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.