STAFFORD MFG Standard Series ปลอกเพลาชนิดบานพับ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | เสร็จสิ้น | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32L006H | 0.375 " | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 0.875 " | แม็กเหล็ก | 6-32 x 3/8 | RFQ
|
B | 32S006H | 0.375 " | 3 / 8 " | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.875 " | 18-8 สแตนเลส | 6-32 x 3/8 | RFQ
|
B | 32S010H | 0.438 " | 5 / 8 " | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.313 " | 18-8 สแตนเลส | 10-32 x 1/2 | RFQ
|
B | 32S014H | 0.500 " | 7 / 8 " | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.625 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | 32S103H | 0.500 " | 1-3 / 16 " | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.063 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 32L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 1.625 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 32L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 1.875 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | 32S104H | 0.500 " | 1-1 / 4 " | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.063 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 32L100H | 0.500 " | 1" | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | 32S102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.875 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | 32S107H | 0.563 " | 1-7 / 16 " | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.250 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
B | 32S106H | 0.563 " | 1-3 / 8 " | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.250 " | 18-8 สแตนเลส | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 32L108H | 0.563 " | 1-1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 2.375 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 32L107H | 0.563 " | 1-7 / 16 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 32L106H | 0.563 " | 1-3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
A | 32L112H | 0.688 " | 1-3 / 4 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 2.750 " | แม็กเหล็ก | 5/16-24 x 7/8 | RFQ
|
A | 32L115H | 0.688 " | 1-15 / 16 " | ออกไซด์ดำ | A283grC | เหล็ก | 3" | แม็กเหล็ก | 5/16-24 x 7/8 | RFQ
|
B | 32S115H | 0.688 " | 1-15 / 16 " | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | 18-8 สแตนเลส | 5/16-24 x 7/8 | RFQ
|
B | 32S200H | 0.688 " | 2" | Matte | 304 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | 18-8 สแตนเลส | 5/16-24 x 7/8 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นพื้นที่ขนาดใหญ่
- ช่องระบายอากาศ
- อุปกรณ์เสริมปิเปต
- เครื่องช่วยหายใจและไอเสียจากแรงโน้มถ่วง
- แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู
- benders
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ท่อประปา
- ที่เก็บเครื่องมือ
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- AIROTRONICS 12VAC / DC, รีเลย์หน่วงเวลา
- 3M ท่อลมที่ให้มา 25 ฟุต 1/2 "ID
- LABELMASTER Placard ของเหลวไวไฟ
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. จอ LCD ควบคุมระดับ / อุณหภูมิ
- SPEARS VALVES CPVC หน้าแปลนท่อ Van Stone สไตล์ FPT
- BLICKLE อแดปเตอร์ขยายแบบสังเคราะห์
- BALDOR / DODGE เพลาอินพุต เอาต์พุต เฟืองทดเฟืองตัวหนอนขวา ข้อต่อ 3 ชิ้น
- GATES สายพานราวลิ้นรอบฟันแรงบิดที่ได้รับการปรับปรุงระยะพิทช์ 5 มม
- WEG สายแผงปุ่มกดรีโมท SSW06-Series