STAFFORD MFG 32S104 ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1-1/4 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6LQY
แบบ: 32S104
฿754 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 4 " |
เกรด | 304 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 2.063 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
32S002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿167 | RFQ
|
32S003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿168 | RFQ
|
32S004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿200 | RFQ
|
32S005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿207 | RFQ
|
32S006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.344 " | ฿232 | RFQ
|
32S007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿237 | RFQ
|
32S008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿264 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.