STAFFORD MFG 5ES008REMK ตัวแปลงเพลา, พร้อมรูกุญแจ, กลึงได้, ID 1/2 นิ้ว, SS
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์ Shaft |
ขนาดเบื่อ | 1 / 2 " |
เกรด | 303 |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 1.250 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 8-32 x 1/2 |
เพลา Dia | 1-1 / 4 " |
ความยาวรวม | 2.750 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
UPC | 662786041020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | เพลา Dia | ขนาดเบื่อ | เกรด | ความยาวรวม | ขนาดรูกุญแจ | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008REMK | 1-1 / 4 " | 1 / 2 " | 1215 | 2.750 " | 1 / 8 " | เหล็ก | 1.250 " | แม็กเหล็ก | ฿5,684 | RFQ
|
5EL010REMK | 1-1 / 2 " | 5 / 8 " | 1215 | 3.250 " | 0.188 " | เหล็ก | 1.500 " | แม็กเหล็ก | ฿4,550 | RFQ
|
5EL012REMK | 1-3 / 4 " | 3 / 4 " | 1215 | 4.250 " | 0.188 " | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | ฿5,611 | RFQ
|
5EL014REMK | 1-7 / 8 " | 7 / 8 " | 1215 | 4.375 " | 0.188 " | เหล็ก | 1.875 " | แม็กเหล็ก | ฿5,036 | RFQ
|
5EL100REMK | 2" | 1" | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | เหล็ก | 2" | แม็กเหล็ก | ฿6,414 | RFQ
|
5EL102REMK | 2-1 / 8 " | 1-1 / 8 " | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | เหล็ก | 2.125 " | แม็กเหล็ก | ฿6,667 | RFQ
|
5EL104REMK | 2-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 1215 | 5" | 1 / 4 " | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | ฿6,069 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.