STAFFORD MFG 5L00812M ข้อต่อแปลง, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1/2 นิ้ว x 12 มม., เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแต่งงานกัน |
ขนาดรู A | 1 / 2 " |
ขนาดกระบอกสูบ B | 15 / 32 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.250 " |
ขนาดสกรู | 8-32 x 1/2 |
ความยาวรวม | 1.875 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดรู A | ขนาดกระบอกสูบ B | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความยาวรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5L00816M | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1.500 " | 8-32 x 1/2 | 2.250 " | - | RFQ
|
5L01016M | - | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | - | RFQ
|
5L01019M | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1.750 " | 10-32 x 5/8 | 2.625 " | - | RFQ
|
5L01216M | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | RFQ
|
5L01220M | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | RFQ
|
5L10020M | 1" | 25 / 32 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | - | RFQ
|
5L10030M | 1" | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.