STAFFORD MFG Signature Series คัปปลิ้งแบบแยกชิ้นชิ้นเดียว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดรู A | ขนาดกระบอกสูบ B | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความยาวรวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L01016M | - | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | RFQ
|
A | 5L10020M | 1" | 25 / 32 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | RFQ
|
A | 5L10030M | 1" | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | RFQ
|
A | 5L10835M | 1-1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | RFQ
|
A | 5L10435M | 1-1 / 4 " | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.625 " | RFQ
|
A | 5L10432M | 1-1 / 4 " | 1-4 / 15 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | RFQ
|
A | 5L10230M | 1-1 / 8 " | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | RFQ
|
A | 5L00812M | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | RFQ
|
A | 5L00816M | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1.500 " | 8-32 x 1/2 | 2.250 " | RFQ
|
A | 5L01216M | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | RFQ
|
A | 5L01220M | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | RFQ
|
A | 5L01019M | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1.750 " | 10-32 x 5/8 | 2.625 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นผนังไฟฟ้า
- ออกจากอุปกรณ์เสริมของอุปกรณ์
- ปืนยิงตะปูผงและชุดปืน
- ซอฟต์สตาร์ท
- ชุดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ใบพัดลมและใบพัด
- เครื่องมือยกยานยนต์
- บำบัดน้ำเสีย
- SQUARE D NEMA, โซลิดสเตตโอเวอร์โหลดรีเลย์
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS คีมล็อคและชุด C-Clamp
- PRECISION การตัดแต่งหุ่น
- WESTWARD ล้อวัดพร้อมขาตั้ง
- WALTER TOOLS Tiger Tec Silver เม็ดมีดคาร์ไบด์
- DAYTON ชุดเชื่อมโยง
- WELLER สถานีบัดกรี
- ZURN ตัวสกัดกั้นพื้น
- ENERPAC หลอดปฏิกิริยาขยายซีรีส์ ERT
- BOSTON GEAR SSHF700 Series ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดเดี่ยว