STAFFORD MFG 5L100100T ข้อต่อเพลาแข็ง, แยก 3 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1 x 1 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6GNG
รุ่น: 5L100100T
฿6,119 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 1" |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2" |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
แรงบิด | 1500.00 นิ้ว - ปอนด์ |
ความยาวรวม | 3" |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความยาวรวม | ขนาดเบื่อ | รูกุญแจ ก | ชนิดภาพเขียน | รูกุญแจ B | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | ฿4,066 | RFQ
|
5L010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | ฿5,328 | RFQ
|
5L012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | ฿5,538 | RFQ
|
5L104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | ฿7,415 | RFQ
|
5L106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | ฿6,898 | RFQ
|
5L108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | ฿8,933 | RFQ
|
5L112112T | 4.500 " | 1-3 / 4 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 3" | 5 / 16-24 x 1 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.