STAFFORD MFG 5LM040040REMK ข้อต่อเพลา, พร้อมรูกุญแจ, รูกลึงได้, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 40 มม., เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 40 มม |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
รูกุญแจ ก | 12 มม |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 60mm |
ขนาดรูนำร่อง | 12.303mm |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | M6 x 1.0 x 18 มม. |
ความยาวรวม | 90 มม |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | รูกุญแจ ก | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008REMK | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | ฿4,082 | RFQ
|
5L010010REMK | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | ฿4,073 | RFQ
|
5L012012REMK | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | ความแข็งแรงสูง | ฿5,348 | RFQ
|
5L014014REMK | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.875 " | ความแข็งแรงสูง | ฿5,600 | RFQ
|
5L100100REMK | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | ความแข็งแรงสูง | ฿6,380 | RFQ
|
5L102102REMK | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | ความแข็งแรงสูง | ฿5,728 | RFQ
|
5L104104REMK | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | ความแข็งแรงสูง | ฿6,677 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.