STAFFORD MFG 5SM035035TK ข้อต่อเพลาแข็ง, แยก 3 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, พร้อมรูกุญแจ 10 มม., ID 35 x 35 มม., SS
รายการ: CJ6GVD
รุ่น: 5SM035035TK
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 35 มม |
เกรด | 303 |
ขนาดรูกุญแจ | 10mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 57mm |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | M6 x 1.0 |
ความยาวรวม | 80 มม |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความยาวรวม | ขนาดเบื่อ | รูกุญแจ ก | ชนิดภาพเขียน | รูกุญแจ B | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | - | RFQ
|
5S010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | ฿6,639 | RFQ
|
5S012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | ฿8,135 | RFQ
|
5S100100T | 3" | 1" | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 2" | 1/4-28 x 5/8 | ฿10,624 | RFQ
|
5S104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
5S106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
5S108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | ความแข็งแรงสูง | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.