STAFFORD MFG 6L003 ปลอกเพลา, ชนิดสกรูตัวหนอน, รู 3/16 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6FBT
รุ่น: 6L003
฿242 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 3 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 0.438 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 8-32 x 1/8 |
ชนิดภาพเขียน | Premium |
ความกว้าง | 0.250 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เสร็จสิ้น | เกรด | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6L002P3 | 1 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.375 " | 6-32 x 1/8 | 0.250 " | - | RFQ
|
6L003P3 | 3 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.438 " | 8-32 x 1/8 | 0.250 " | - | RFQ
|
6L004P3 | 1 / 4 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.500 " | 10-32 x 1/8 | 0.281 " | - | RFQ
|
6L005P3 | 5 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.625 " | 10-32 x 1/8 | 0.344 " | - | RFQ
|
6L006P3 | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | - | RFQ
|
6L007P3 | 7 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | - | RFQ
|
6L008P3 | 1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 1215 | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.