STAFFORD MFG 6S209 ปลอกเพลา, ชนิดสกรูตัวหนอน, รู 2-9/16 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6FBC
แบบ: 6S209
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 2-9 / 16 " |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 3.750 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/2-13 x 1/2 |
ชนิดภาพเขียน | Premium |
ความกว้าง | 1.12 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
6S002 | 1 / 8 " | 0.375 " | 6-32 x 1/8 | 0.250 " | ฿591 | RFQ
|
6S003 | 3 / 16 " | 0.438 " | 8-32 x 1/8 | 0.250 " | ฿485 | RFQ
|
6S004 | 1 / 4 " | 0.500 " | 10-32 x 1/8 | 0.281 " | ฿500 | RFQ
|
6S005 | 5 / 16 " | 0.625 " | 10-32 x 3/16 | 0.344 " | ฿469 | RFQ
|
6S006 | 3 / 8 " | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | ฿390 | RFQ
|
6S007 | 7 / 16 " | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | - | RFQ
|
6S008 | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | ฿616 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.