VESTIL L Series Tote Lifters
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | จัดการความสูง | ความจุ | วัสดุล้อ | ความสูง | ความยาว | ความสูงในการยกสูงสุด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L-270-DC-HD | รถยกพาเลทไฟฟ้า | - | ปอนด์ 3000 | โพลีบนเหล็ก | 46.5 " | 63 " | 31.5 | เหล็ก | ฿221,616 | |
B | L-270-DC-HD-SS | รถยกพาเลทไฟฟ้า | - | ปอนด์ 2000 | ไนลอน | 46 " | 63 " | 31.5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿470,397 | |
C | L-220-DC-HD | รถยกพาเลทไฟฟ้า | - | ปอนด์ 3000 | โพลีบนเหล็ก | 46.5 " | 62.75 " | 31.5 | เหล็ก | ฿212,941 | |
D | L-270-HD | เครื่องยกพาเลทแบบแมนนวล | 50 " | ปอนด์ 3000 | - | 50 " | 58 " | 31.5 | เหล็ก | ฿68,719 | |
E | L-270-DP-HD | เครื่องยกพาเลทแบบแมนนวล | 50 1 / 2 " | ปอนด์ 2200 | - | 50.5 " | 67 " | 64.25 | เหล็ก | ฿224,722 | |
F | L-270-HD-เอสเอส | เครื่องยกพาเลทแบบแมนนวล | - | ปอนด์ 2000 | - | 48 " | 60 " | 31.5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿316,959 | |
G | L-220-HD | เครื่องยกพาเลทแบบแมนนวล | - | ปอนด์ 3000 | - | 50 " | 58 " | 31.5 | เหล็ก | ฿63,157 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รั่ว Diverters
- เราเตอร์ไฟฟ้า
- ชุดบัดกรี
- เครื่องตรวจจับสูง - ต่ำ
- รถเข็นขนส่งสารเคมี
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- เราเตอร์
- KEO เคาน์เตอร์ซิงค์เหล็กความเร็วสูง 6 ขลุ่ย 82 องศารวมมุม
- WESTWARD ต๊าปเกลียวเหล็กความเร็วสูงไม่เคลือบผิว
- LISLE แผ่นขัด
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/8-16 Unc
- SPEARS VALVES PVC-05 ซีเมนต์ PVC ตัวกลางใส VOC . ต่ำ
- MARTIN SPROCKET MPC Series เฟืองดอกจอกทรงเทเปอร์, ระยะพิทช์สายพาน 8 มม
- DAYTON กันชน
- CHICAGO FAUCETS ช่องเติมอากาศ
- SLOAN ปะเก็น