STAFFORD MFG 7A008008F ข้อต่อเพลาแข็ง, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1/2 x 1/2 นิ้ว, อะลูมิเนียม
รายการ: CJ6GKK
รุ่น: 7A008008F
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 1 / 2 " |
เกรด | 2024-T351 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ภายนอก Dia. | 1.125 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 8-32 x 1/2 |
แรงบิด | 200.00 นิ้ว - ปอนด์ |
ความยาวรวม | 1.750 " |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | แรงบิด | ขนาดเบื่อ | ขนาดรู A | ความยาวรวม | ขนาดกระบอกสูบ B | เกรด | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A004004F | 50.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1 / 4 " | - | 1.125 " | - | 2024-T351 | - | 0.687 " | - | RFQ
|
7A006004F | 80.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | 3 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4 " | 2024-T351 | - | 0.875 " | - | RFQ
|
7A006006F | 120.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3 / 8 " | - | 1.375 " | - | 2024-T351 | - | 0.875 " | ฿3,336 | RFQ
|
7A008006F | 150.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | 1 / 2 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 2024-T351 | - | 1.125 " | - | RFQ
|
7A010008F | 400.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | 5 / 8 " | 2" | 1 / 2 " | 2024-T351 | - | 1.313 " | - | RFQ
|
7A010010F | 500.00 นิ้ว - ปอนด์ | 5 / 8 " | - | 2" | - | 2024-T351 | - | 1.313 " | - | RFQ
|
7A008008FK | - | 1 / 2 " | - | 1.750 " | - | 2011 | 1 / 8 " | 1.125 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.