STAFFORD MFG 7A010010 ข้อต่อเพลาแข็ง, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 5/8 x 5/8 นิ้ว, อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 5 / 8 " |
เกรด | 2024-T351 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ภายนอก Dia. | 1.313 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 10-32 x 5/8 |
แรงบิด | 500.00 นิ้ว - ปอนด์ |
ความยาวรวม | 2" |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความยาวรวม | ขนาดเบื่อ | ขนาดรู A | ขนาดกระบอกสูบ B | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A004004 | 1.125 " | 1 / 4 " | - | - | - | 0.687 " | 4-40 x 3/8 | 50.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
7A006004 | 1.375 " | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 80.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
7A006006 | 1.375 " | 3 / 8 " | - | - | - | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 120.00 นิ้ว - ปอนด์ | ฿2,615 | RFQ
|
7A008006 | 1.750 " | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 150.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
7A008008 | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | - | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 200.00 นิ้ว - ปอนด์ | ฿3,640 | RFQ
|
7A010008 | 2" | - | 5 / 8 " | 1 / 2 " | - | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 400.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
7A008008K | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.