STAFFORD MFG Signature Series ข้อต่อเพลาแข็งอะลูมิเนียมแบบแยกชิ้นชิ้นเดียว
สไตล์ | รุ่น | ความยาวรวม | ขนาดเบื่อ | ขนาดรู A | ขนาดกระบอกสูบ B | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A004004 | 1.125 " | 1 / 4 " | - | - | - | 0.687 " | 4-40 x 3/8 | 50.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
A | 7A006006 | 1.375 " | 3 / 8 " | - | - | - | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 120.00 นิ้ว - ปอนด์ | ฿2,615 | RFQ
|
A | 7A006004 | 1.375 " | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 80.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
A | 7A008006 | 1.750 " | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 150.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
A | 7A008008 | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | - | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 200.00 นิ้ว - ปอนด์ | ฿3,640 | RFQ
|
B | 7A008008K | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | - | - | RFQ
|
A | 7A010010 | 2" | 5 / 8 " | - | - | - | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 500.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
A | 7A010008 | 2" | - | 5 / 8 " | 1 / 2 " | - | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 400.00 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
B | 7A010010K | 2" | 5 / 8 " | - | - | 3 / 16 " | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | - | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อการบีบอัด Lug
- เซนเซอร์แบบคงที่
- ลงทะเบียน Boots
- มอเตอร์สนามบาดแผล DC
- คนเกียจคร้านเกียร์
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เครื่องซักผ้า
- วงขัดและม้วน
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- SMITH-COOPER ข้อศอกรัศมีสั้น 90 องศา
- WESTWARD ชุดไขควงหุ้มฉนวน
- REESE ชุดซ่อม Coupler
- TOUGH GUY ขั้นตอนบนถังขยะ
- OPTREL Hard Hat Adapter สำหรับหมวกกันน็อค
- VERMONT GAGE ดอกรีมเมอร์มาตรฐาน ขนาดเศษส่วน นิ้ว
- ANVIL Clevises ปรับน้ำหนักเบา
- EATON สวิตช์หลักซีรีส์ Moeller
- NORTH BY HONEYWELL ไส้กรอง
- BALDOR / DODGE เฟรมแบริ่ง Take-Up