STAFFORD MFG 8A015 ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 15/16 นิ้ว, อะลูมิเนียม
รายการ: CJ6EFN
แบบ: 8A015
฿645 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 15 / 16 " |
เกรด | 2024-T351 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
8A001 | 1 / 16 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿611 | RFQ
|
8A001.5 | 3 / 32 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿611 | RFQ
|
8A002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40 x 3/8 | 0.250 " | ฿592 | RFQ
|
8A002.5 | 5 / 32 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿629 | RFQ
|
8A003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿485 | RFQ
|
8A004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿618 | RFQ
|
8A005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40 x 3/8 | 0.313 " | ฿472 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.