STAFFORD MFG 8MW004 ปลอกเพลาเชื่อมได้, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1/4 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6KPQ
รุ่น: 8MW004
฿869 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 1 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1018 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 0.688 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 4-40 x 3/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.313 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 เมกะวัตต์ 006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | ฿618 | RFQ
|
8 เมกะวัตต์ 008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | ฿704 | RFQ
|
8 เมกะวัตต์ 010 | 5 / 8 " | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | ฿645 | RFQ
|
8 เมกะวัตต์ 012 | 3 / 4 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿745 | RFQ
|
8 เมกะวัตต์ 100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿862 | RFQ
|
8 เมกะวัตต์ 104 | 1-1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,056 | RFQ
|
8 เมกะวัตต์ 108 | 1-1 / 2 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ฿1,250 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.